Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.173400
Rubix:999220805115113


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 065-80 D.065X080X10/11 01.TTI00.173400
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione