25B809P0-GUARN.PU LABBRO-320X300X16 H.SEDE CSC 320300
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC320300
Rubix:999190900035904
Produttore:25B809P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B809P0-GUARN.PU LABBRO-320X300X16 H.SEDE CSC 320300
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:300.00 mm Diametro Esterno:320.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 300 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 320 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione