2ERSA765-GUARNIZIONE RSA 1800 2000 150 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA18002000150C0
Rubix:999190900040055
Produttore:2ERSA765
2ERSA765-GUARNIZIONE RSA 1800 2000 150 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno200 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA765-GUARNIZIONE RSA 1800 2000 150 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno180 mm
Diametro esterno200 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
€ 7,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore