Riferimenti
Artic Seals:RSD 1400 1500 115 C0
Rubix:999190900040762


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD763-GUARNIZIONE RSD 1400 1500 115 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:140.00 mm Diametro Esterno:150.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 140 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,58 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 47,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione