25A810P5-GUARN.PU LABBRO-250X225X13 H.SEDE UMAD 250225
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 250225
Rubix:999190900034956


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 225 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A810P5-GUARN.PU LABBRO-250X225X13 H.SEDE UMAD 250225
TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:225.00 mm Diametro Esterno:250.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 225 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione