Riferimenti
Gapi:UM0176
Rubix:999190900046934
Produttore:110004YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C004Y0-GUARNIZIONE (6X7,5) UM 176
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:17.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 17 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,54 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 92,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione