25A371P5-GUARN.PU LABBRO-65X45X13 H.SEDE MAD 6545/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD06545A
Rubix:999190900034535
Produttore:MD06545A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A371P5-GUARN.PU LABBRO-65X45X13 H.SEDE MAD 6545/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,60 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 80,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione