25A934P5-GUARN.PU LABBRO-400X380X16 H.SEDE MAD 400380
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD400380
Rubix:999190900035080
Produttore:MD400380


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 400 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A934P5-GUARN.PU LABBRO-400X380X16 H.SEDE MAD 400380
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:380.00 mm Diametro Esterno:400.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 400 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 95,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione