GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 177118/NEI(1+3+1) 30 MM X 45 MM X 22,2 MM RCH2E0300-N0OOC

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCH2E0300-N0OOC
Rubix:999190900047448
GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 177118/NEI(1+3+1) 30 MM X 45 MM X 22,2 MM RCH2E0300-N0OOC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza22,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 177118/NEI(1+3+1) 30 MM X 45 MM X 22,2 MM RCH2E0300-N0OOC


TENUTA STELO S.E. Modello:CH/NEI Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:22.20 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno45 mm
Altezza22,2 mm
Materialegommatela
Esecuzionech/nei
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione