25A962P5-GUARN.PU LABBRO-450X430X16 H.SEDE MAD 450430
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MD450430
Rubix:999190900035108
Produttore:25A962P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 430 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 450 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A962P5-GUARN.PU LABBRO-450X430X16 H.SEDE MAD 450430
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:430.00 mm Diametro Esterno:450.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 430 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 450 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione