Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.192900
Rubix:999220805115404


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 170-190 D.170X190X12/13 01.TTI00.192900
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:170.00 mm Diametro Esterno:190.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 190 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione