2ERSB265-GUARNIZIONE RSB 0500 0600 073 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSB05000600073C0
Rubix:999190900040180
Produttore:2ERSB265
2ERSB265-GUARNIZIONE RSB 0500 0600 073 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSB265-GUARNIZIONE RSB 0500 0600 073 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersb
1,57 IVA esclusa
/ Unità
1,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore