25A316P5-GUARN.PU LABBRO-55X43X6,5 H.SEDE M6 5543

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M605543
Rubix:999190900034484
Produttore:25A316P5
25A316P5-GUARN.PU LABBRO-55X43X6,5 H.SEDE M6 5543

Riepilogo info tecniche

Diametro interno43 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A316P5-GUARN.PU LABBRO-55X43X6,5 H.SEDE M6 5543


TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:43.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno43 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem6
54,10 IVA esclusa
/ 20 Unità
66,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione