11F096Y0-TEN.STELO D.EST: 215,90 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 775
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 196,90
Rubix:999190900022637


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 196,9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215,9 mm |
| Altezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F096Y0-TEN.STELO D.EST: 215,90 MM H.SEDE: 14,00 MM DI 775
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:196.90 mm Diametro Esterno:215.90 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 196,9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 215,9 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 197,57 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 241,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore