Riferimenti
F.P. Milano:FP5388
Rubix:170000000701250


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145,1 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FP5388 LRC 8525
TENUTA STELO D.E. Modello:LRC Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:145.50 mm IDR - 145.10 mm PNE Altezza Sede:8.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145,1 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
| Esecuzione | lrc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore