25B202P0-GUARN.PU LABBRO-55X45X8 H.SEDE CSC 5545

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC05545
Rubix:999190900035373
Produttore:25B202P0
25B202P0-GUARN.PU LABBRO-55X45X8 H.SEDE CSC 5545

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B202P0-GUARN.PU LABBRO-55X45X8 H.SEDE CSC 5545


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno55 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
2,57 IVA esclusa
/ Unità
3,13 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore