Riferimenti
Gapi:GU625525
Rubix:999190900045950


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 133,35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 158,8 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D079Y0-GUARNIZIONE 158,80X133,35 U 625525
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:133.35 mm Diametro Esterno:158.80 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 133,35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 158,8 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,86 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 147,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione