337346-ROD SEALS (HYDRAULIC) NI300 25 X 33 X 5.5 X 4 MM 94 AU 925 NI300 25,0 33,0 5,5 925
Anelli di sede
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:337346
Rubix:999230706011250
Produttore:NI300 25 X 33 X 5,50 X 4 94 AU 925


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 337346-ROD SEALS (HYDRAULIC) NI300 25 X 33 X 5.5 X 4 MM 94 AU 925 NI300 25,0 33,0 5,5 925
Il Nutring NI 300 presenta un profilo asimmetrico, un labbro interno arretrato, un bordo di tenuta e di supporto aggiuntivo nonché una sede d'aderenza sul diametro esterno. La tenuta per stelo a semplice effetto è adatta, ad esempio, per alloggiamenti di montaggio normati secondo ISO 5597.
Nutring NI 300 94 AU 925
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | 94 au 925 |
| Esecuzione | ni300 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione