Riferimenti
Artic Seals:2ERSA733
Rubix:999190900040044


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA733-GUARNIZIONE RSA 1250 1450 150 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:145.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,82 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 43,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore