25A703P5-GUARN.PU LABBRO-170X158X10 H.SEDE MAD 170158
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):25A703P5
Rubix:999190900034850

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 158 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 25A703P5-GUARN.PU LABBRO-170X158X10 H.SEDE MAD 170158
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 158 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,44 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione