25A711P5-GUARN.PU LABBRO-180X150X20 H.SEDE MAD 180150/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 180150/1
Rubix:999190900034858


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A711P5-GUARN.PU LABBRO-180X150X20 H.SEDE MAD 180150/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione