25A832P5-GUARN.PU LABBRO-270X250X16 H.SEDE MAD 270250

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD270250
Rubix:999190900034978
Produttore:MD270250
25A832P5-GUARN.PU LABBRO-270X250X16 H.SEDE MAD 270250

Riepilogo info tecniche

Diametro interno250 mm
Diametro esterno270 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A832P5-GUARN.PU LABBRO-270X250X16 H.SEDE MAD 270250


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:250.00 mm Diametro Esterno:270.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno250 mm
Diametro esterno270 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
48,66 IVA esclusa
/ Unità
59,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione