GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 421374 95 MM X 107 MM X 12,5 MM RUM100950-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM100950-N8C0
Rubix:999190900047612

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 107 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 421374 95 MM X 107 MM X 12,5 MM RUM100950-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:95.00 mm Diametro Esterno:107.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B421374
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 107 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione