GUARN.ZURCON® L - CUP® RL - 14 MM X 22 MM X 6,3 MM RLS100140-Z20
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RLS100140-Z20
Rubix:999201006068765
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON® L - CUP® RL - 14 MM X 22 MM X 6,3 MM RLS100140-Z20
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6,3 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | zurcon z20 |
| Esecuzione | rls |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione