Riferimenti
Artic Seals:RSA 0300 0450 080 C0
Rubix:999190900039895


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA209-GUARNIZIONE RSA 0300 0450 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:45.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 45 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,64 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 43,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione