VITON GT7 188141 D.048X036X22,50 01.GT7VI.702100
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:GT7188141G5V
Rubix:999220805051054


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : VITON GT7 188141 D.048X036X22,50 01.GT7VI.702100
TENUTA STELO S.E. Modello:GT7 Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:48.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:FKM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 48 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Materiale | fkm |
| Esecuzione | gt7 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione