GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 270 MM X 294 MM X 8,1 MM RSK802700-T46N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RSK802700-T46N
Rubix:999190800004910
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,1 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 270 MM X 294 MM X 8,1 MM RSK802700-T46N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 270 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,1 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 352,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 429,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione