Riferimenti
A.R.A.T.:PR25
Rubix:999230329032372


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE STELO D.25 PR25 PR25
GUARNIZIONE STELO D.25 PR25 Modello:MPR Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:34.00 mm Altezza Sede:2.80 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 34 mm |
| Altezza | 2,8 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | mpr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione