GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 492413 105 MM X 125 MM X 12,5 MM RUM301050-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM301050-N8C0
Rubix:999190900047680

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 492413 105 MM X 125 MM X 12,5 MM RUM301050-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:105.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B492413
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 105 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore