GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 570492/1AX 125 MM X 145 MM X 29,6 MM RCK001250-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCK001250-N8CO
Rubix:999190900047474
Produttore:RCK001250-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 29,6 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 570492/1AX 125 MM X 145 MM X 29,6 MM RCK001250-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Altezza | 29,6 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione