25A966P5-GUARN.PU LABBRO-460X430X24 H.SEDE MAD 460430
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 460430
Rubix:999190900035112

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 430 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 460 mm |
| Altezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 25A966P5-GUARN.PU LABBRO-460X430X24 H.SEDE MAD 460430
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 430 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 460 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione