25A560P5-GUARN.PU LABBRO-110X90X11 H.SEDE UMAD 11090
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 11090
Rubix:999190900034707


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A560P5-GUARN.PU LABBRO-110X90X11 H.SEDE UMAD 11090
TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,13 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 68,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione