25B525P0-GUARN.PU LABBRO-140X130X8 H.SEDE CSC 140130
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC140130
Rubix:999190900035641
Produttore:25B525P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B525P0-GUARN.PU LABBRO-140X130X8 H.SEDE CSC 140130
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:130.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 140 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore