25B055P0-GUARN.PU LABBRO-23X15X6,5 H.SEDE CSC 2315
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC02315
Rubix:999190900035236
Produttore:25B055P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B055P0-GUARN.PU LABBRO-23X15X6,5 H.SEDE CSC 2315
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:23.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,60 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 51,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione