25B479P0-GUARN.PU LABBRO-125X100X20 H.SEDE CSC 125100
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC125100
Rubix:999190900035600
Produttore:25B479P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B479P0-GUARN.PU LABBRO-125X100X20 H.SEDE CSC 125100
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:125.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione