TTX 100-120-11,7 D.100X120X11,7/12,5 ISO 01.TTX00.134200
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TTX00.134200
Rubix:999220805116677


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTX 100-120-11,7 D.100X120X11,7/12,5 ISO 01.TTX00.134200
TENUTA STELO S.E. Modello:TTX Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:120.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttx |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione