28 X 36 X 5,5 C12085N3571

Hannifin

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:028X036X05.5 C1
Rubix:999190800221237
Produttore:C12085N3571
28 X 36 X 5,5 C12085N3571

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28 mm
Diametro esterno36 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 28 X 36 X 5,5 C12085N3571


La tenuta per stelo C1 è un anello a U con accoppiamento ad interferenza sul diametro esterno. Si ottengono prestazioni di tenuta eccellenti con profilo di larghezza e altezza minimi. Attrito estremamente basso grazie alla ridotta area di contatto della guarnizione. L'impiego in apparecchiature pneumatiche è possibile solo con fornitura costante di lubrificante, ad es. aria oliata. Per sistemi pneumatici non oliati (aria secca), raccomandiamo la nostra serie di prodotti E5.

Punti di forza

•Buona resistenza all'usura
Facile installazione
Resistenza alle alte temperature in caso di scelta di mescola idonea
Eccellente resistenza ai fluidi in caso di scelta di mescola idonea
Mescole idonee disponibili per i requisiti specifici dell'industria dei processi chimici
Mescole idonee disponibili per i requisiti specifici dell'industria alimentare
Installazione in alloggiamenti chiusi e con sottosquadro

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno28 mm
Diametro esterno36 mm
Altezza5,5 mm
Materialeepdm (gomma etilene-propilene)
Esecuzionec1
Codice doganale84842000
  • Disponibile: spedito entro 24 ore