Riferimenti
Net Seals:TTI145160130/L
Rubix:999220805115362


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 145-160/L D.145X160X12/13 01.TTI00.190800
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI-L Diametro Interno:145.00 mm Diametro Esterno:160.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 145 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti-l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione