Riferimenti
Rubix:999220805116332

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTU 065-75 D.075X065X12/13 01.TTU00.177400
TENUTA STELO S.E. Modello:TTU Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:75.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | ttu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione