Riferimenti
Net Seals:TSE314236
Rubix:999220805114007


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 14 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 314236 D.060X080X12,6/14,00 01.TSE00.210300
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:14.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione