Riferimenti
Gapi:GU325262
Rubix:999190900045920


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 66,68 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82,55 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D048Y0-GUARNIZIONE 82,55X66,68 U 325262
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:66.68 mm Diametro Esterno:82.55 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 66,68 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82,55 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,37 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 191,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione