Riferimenti

F.P. Milano:3081
Rubix:170000000677482
3081 RC 6237

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno70,4 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 3081 RC 6237


TENUTA STELO D.E. Modello:RC Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.40 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:PTFE vergine

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno70,4 mm
Altezza7 mm
Materialeptfe vergine
Esecuzionerc
  • Disponibile: spedito entro 24 ore