Riferimenti
Artic Seals:RSA07000850100C0
Rubix:999190900039990
Produttore:2ERSA561


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA561-GUARNIZIONE RSA 0700 0850 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore