25B371P0-GUARN.PU LABBRO-95X75X16 H.SEDE CSC 9575
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 9575
Rubix:999190900035507


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B371P0-GUARN.PU LABBRO-95X75X16 H.SEDE CSC 9575
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:95.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,62 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 53,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore