25A177P5-GUARN.PU LABBRO-36X24X6,5 H.SEDE M6 3624

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M603624
Rubix:999190900034353
Produttore:25A177P5
25A177P5-GUARN.PU LABBRO-36X24X6,5 H.SEDE M6 3624

Riepilogo info tecniche

Diametro interno24 mm
Diametro esterno36 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A177P5-GUARN.PU LABBRO-36X24X6,5 H.SEDE M6 3624


TENUTA STELO S.E. Modello:M6 Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:36.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno24 mm
Diametro esterno36 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem6
36,51 IVA esclusa
/ 20 Unità
44,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione