25B716P0-GUARN.PU LABBRO-237X225X10 H.SEDE CSC 237225
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 237225
Rubix:999190900035821

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 225 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 237 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 25B716P0-GUARN.PU LABBRO-237X225X10 H.SEDE CSC 237225
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 225 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 237 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione