2ERSD469-GUARNIZIONE RSD 0600 0700 070 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD06000700070C0
Rubix:999190900040698
Produttore:2ERSD469
2ERSD469-GUARNIZIONE RSD 0600 0700 070 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD469-GUARNIZIONE RSD 0600 0700 070 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno60 mm
Diametro esterno70 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,68 IVA esclusa
/ Unità
2,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore