U-S129 200X220.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 445 DOWTY NON INCLUSA) BSSS2000
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSSS2000
Rubix:999220804033456


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-S129 200X220.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 445 DOWTY NON INCLUSA) BSSS2000
TENUTA STELO S.E. Modello:BSIU Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:220.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:FL3 O-Ring abbinato:OR445
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 220,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 |
| Esecuzione | bsiu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione