GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 80 MM X 90,7 MM X 4,2 MM RSK200800-T46N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK200800-T46N
Rubix:999190800004830
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 80 MM X 90,7 MM X 4,2 MM RSK200800-T46N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno90,7 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 80 MM X 90,7 MM X 4,2 MM RSK200800-T46N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:90.70 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON T46

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno80 mm
Diametro esterno90,7 mm
Altezza4,2 mm
Materialeturcon t46
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
22,41 IVA esclusa
/ Unità
27,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione