GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 354275/NEI(1+3+1) 70 MM X 90 MM X 30 MM RCH3E0700-N0OOC
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH3E0700-N0OOC
Rubix:999190900047453

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 354275/NEI(1+3+1) 70 MM X 90 MM X 30 MM RCH3E0700-N0OOC
TENUTA STELO S.E. Modello:CH/NEI Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:30.00 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 30 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch/nei |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore